Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Overdrukklep in-line VMP L D5 3/4'' V 10-180 bar

  • ERIKS:14812907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de druk in een hydraulisch circuit te begrenzen tot een gespecificeerde waarde.
Wanneer deze waarde wordt bereikt, opent de klep en laat de druk ontsnappen zodat deze niet boven de ingestelde waarde stijgt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 45,19/ stukexcl. btw

€ 54,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP L D5
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Drukbegrenzingsventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR