€ 24,39/ stukexcl. btw
€ 29,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMP L D5 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Drukbegrenzingsventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Instelbereik | 10 - 180 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |