€ 18,12/ stukexcl. btw
€ 21,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 35 |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | M 20x1.5 |
Max. werkdruk | 120 bar |
Max. oliestroom | 35 l/min |
Instelbereik | 10 - 120 bar |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |