€ 20,36/ stukexcl. btw
€ 24,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 20 |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | C-8-2 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 20 l/min |
Instelbereik | 50 - 350 bar |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |