Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Overdrukklep cartridge VMPC 20 V 10-180 bar

  • ERIKS:14812872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze cartridge overdrukklep wordt gebruikt om de druk in een hydraulisch circuit te begrenzen tot een gespecificeerde waarde.
Wanneer deze waarde wordt bereikt, opent de klep en laat de druk ontsnappen zodat deze niet boven de ingestelde waarde stijgt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPC 20
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-8-2
Max. werkdruk
180 bar
Max. oliestroom
20 l/min
Instelbereik
10 - 180 bar
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR