Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Overdrukklep cartridge VMPC 120 V 50-400 bar

  • ERIKS:14812878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze cartridge overdrukklep wordt gebruikt om de druk in een hydraulisch circuit te beperken tot een gespecificeerde kalibratiewaarde. Wanneer deze waarde wordt bereikt, opent de klep en laat de druk ontsnappen zodat deze niet boven de kalibratiewaarde stijgt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 43,84/ stukexcl. btw

€ 53,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPC 120
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Schroef
Cavity
M 32x1.5
Max. werkdruk
400 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
50 - 400 bar
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR