€ 43,84/ stukexcl. btw
€ 53,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPC 120 |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | M 32x1.5 |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Instelbereik | 20 - 200 bar |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |