Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Ontlastklep VEP FLP 1/2"

  • ERIKS:14229154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In een circuit dat gebruik maakt van twee parallelle pompen, ontlast deze klep de grootste pomp naar de tank zodra de drukinstelling van BP is bereikt. Vanaf dit punt zal het circuit alleen nog worden gevoed door de kleinere pomp met een hogere druk AP, waardoor minder energie wordt verbruikt. Het klephuis is ontworpen voor rechtstreekse flensmontage op de lage-debietpomp. Om de druk van de pompen met hoog debiet te beperken, moet een in-line ontlastklep of de hoofdontlastklep op de spoelklep worden gebruikt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Flensbaar op pomp.
Opslaan in lijst

€ 77,34/ stukexcl. btw

€ 93,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VEP FLP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
40 + 20 l/min
Instelbereik
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR