Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Non-stop ventiel voor ploeg VNS CS 3/8"

  • ERIKS:14229191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep bestaat uit twee ontlastkleppen en een terugslagklep en een instelbare smoring. Zij wordt gebruikt voor het laden en ontladen van het accumulatorsysteem dat wordt gebruikt op non-stop ploegen en grondfrezen om bescherming te bieden tegen schokken. Deze klep mag uitsluitend worden gebruikt op ventielen met open middenstand of float stand.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 257,17/ stukexcl. btw

€ 311,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VNS CS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR