€ 68,47/ stukexcl. btw
€ 82,85incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | V-FCR 1T |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 2/2 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Mechanisch (nok) |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |