Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Nokbediend ventiel V-FCR 1T 120 NO

  • ERIKS:14229158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te blokkeren of om de slag van een actuator te beperken (de klep is normaal open). De klep wordt gesloten door aan de spoel te trekken of te duwen, waardoor de oliestroom onmiddellijk stopt.

Materiaal:
  • Huis: gietijzer.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 138,63/ stukexcl. btw

€ 167,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
V-FCR 1T
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
2/2
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Mechanisch (nok)
Max. oliestroom
120 l/min
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR