€ 108,16/ stukexcl. btw
€ 130,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-NC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 2/2 |
Openingsdruk | 7 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Mechanisch (nok) |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |