Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Nokbediend ventiel V-121 1/2" NC

  • ERIKS:12497218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te openen (de klep is normaal gesloten). De klep wordt geopend door aan de spoel te trekken of te duwen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VF-NC
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
2/2
Openingsdruk
7 bar
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Mechanisch (nok)
Max. oliestroom
70 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR