€ 84,61/ stukexcl. btw
€ 102,38incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-NA-VU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 2/2 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Mechanisch (nok) |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |