€ 46,27/ stukexcl. btw
€ 55,99incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VF-DT-NC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | 2/2 |
Max. werkdruk | 300 bar |
Bediening | Mechanisch (nok) |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |