Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI NG6/1 stalen grondplaat + veiligheid VMP NG6 80-300

  • ERIKS:14229018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ontlastklep beperkt de maximumdruk in een circuit tot de instelling van de klep. Wanneer de druk in het circuit de instelling bereikt, opent de klep en voorkomt dat de druk in het circuit nog verder oploopt. Cetop aansluiting. Inclusief drukbegrenzingsventiel.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Cetop montagebeeld aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 51,56/ stukexcl. btw

€ 62,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMP CETOP
Grootte
NG6/Cetop 3
Max. werkdruk
300 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR