Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasbare dubbele gestuurde terugslagklep KIT VBAS 90

  • ERIKS:14812863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De functie van deze klep is bijna dezelfde als die van de gestuurde terugslagkleppen. Ze worden gebruikt om rechtstreeks op de cilinder te worden gelast. Deze kleppen zijn speciaal ontwikkeld om de snelheid te vertragen en trillingen op hydraulische vijzels te verminderen. De V1011 is een enkelwerkend ventiel, V1010 en V1012 zijn dubbelwerkende ventielen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 106,32/ stukexcl. btw

€ 128,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBAS
Uitvoering
Aan te lassen
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:5,5
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
25 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR