Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI IJlgangventiel VRSP 1/2"

  • ERIKS:14229192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep maakt het mogelijk de olie uit poort C1, die met de stangzijde is verbonden, terug te winnen en via poort P naar de bodemzijde van de cilinder te leiden, waardoor deze aan het pompdebiet wordt toegevoegd. Wanneer de druk aan de cilinderbodemzijde de instelwaarde bereikt, wordt de olie van de stangzijde via poort V1 naar de tank gestuurd, waardoor het systeem zijn maximale kracht kan bereiken.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 98,40/ stukexcl. btw

€ 119,06incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VRSP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Stuurdrukverhouding
1:4,5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
50 - 100 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR