€ 17,82/ stukexcl. btw
€ 21,56incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GG90 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 200 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Medium | Hydraulische olie |
G1 | G3/8 |
L | 54 |
L1 | 76 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 13 mm |
D | 38 mm |
SW | 24 mm |