€ 37,27/ stukexcl. btw
€ 45,10incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GG90 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 150 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Medium | Hydraulische olie |
G1 | G3/4 |
L | 74 |
L1 | 104 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 19.5 mm |
D | 54.5 mm |
SW | 34 mm |