€ 50,84/ stukexcl. btw
€ 61,52incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | GG90 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 100 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Medium | Hydraulische olie |
G1 | G1 |
L | 87 |
L1 | 119 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 24 mm |
D | 60 mm |
SW | 41 mm |