€ 31,46/ stukexcl. btw
€ 38,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:6,5 |
Openingsdruk | 5 bar |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |