€ 62,29/ stukexcl. btw
€ 75,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:4,4 |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |