€ 114,90/ stukexcl. btw
€ 139,03incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:3,5 |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 220 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |