€ 40,21/ stukexcl. btw
€ 48,65incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE c/RUB |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel met kogelkraan (links) |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 4 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |