€ 33,87/ stukexcl. btw
€ 40,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE 2 CEXC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:5 |
Openingsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |