Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend VBPSE 1/2"L C/RUB 2 CEXC

  • ERIKS:14228935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gestuurde terugslagkleppen met geïntegreerde afsluitkraan worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in beide richtingen. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt. Worden vaak gebruikt op stabilisatie cilinders en voorkomen elke onverwachte gevaarlijke bewegingen.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 51,76/ stukexcl. btw

€ 62,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE c/RUB
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Enkel met kogelkraan (links)
Stuurdrukverhouding
1:5
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
15L
Afdichting materiaal
NBR