Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend VBPSE 1/2" A

  • ERIKS:14228929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in 1 richting. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 38,08/ stukexcl. btw

€ 46,08incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE A
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:4,5
Openingsdruk
5,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
55 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR