€ 30,50/ stukexcl. btw
€ 36,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBL/3 |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:8 |
Openingsdruk | 3,5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |