Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend met externe pilot VBPSE 3/8 PS

  • ERIKS:14812870
Image 1
Dit ventiel wordt gebruikt om een cilinder slechts in één richting in positie te blokkeren, waarbij stroming in één richting wordt toegestaan en in de tegenovergestelde richting wordt geblokkeerd totdat de stuurdruk de klep opent. De afzonderlijke regeling maakt de klep ongevoelig voor tegendruk in lijn V2. Installatie op 2 of meer cilinders in parallel met een druksequentieklep wordt aanbevolen, wat een gebalanceerd en gelijktijdig zakken garandeert.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 39,07/ stukexcl. btw

€ 47,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE PS
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:12
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
35 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR