Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend flensbaar VBPSE 3/8'' FL

  • ERIKS:14812868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit ventiel wordt gebruikt om een cilinder slechts in één richting in positie te blokkeren, waarbij stroming in één richting wordt toegestaan en in de tegenovergestelde richting wordt geblokkeerd totdat de stuurdruk de klep opent. Geschikt voor rechtstreekse montage op de actuator met flens.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 34,96/ stukexcl. btw

€ 42,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPSE FL
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:5
Openingsdruk
4,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR