€ 43,21/ stukexcl. btw
€ 52,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSE FL |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Enkel |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Openingsdruk | 5,5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 55 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |