Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend VBPDE 3/8''L2 CC

  • ERIKS:14812842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om een cilinder in beide richtingen te blokkeren, waarbij stroming in de ene richting wordt toegestaan en in de tegenovergestelde richting wordt geblokkeerd totdat de stuurdruk wordt toegepast de klep opent. De klep is bijzonder geschikt voor montage op de cilinder. Een montageset voor montage op een cilinder is op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 28,11/ stukexcl. btw

€ 34,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE 2 CC
Uitvoering
Buismontage
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:5,5
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
35 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR