Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend VBPDE 3/4" A

  • ERIKS:14228908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in beide richtingen. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 127,06/ stukexcl. btw

€ 153,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE A
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:3,7
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
100 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR