Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend VBPDE 1/4"L CMP/FLV

  • ERIKS:12497065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in beide richtingen. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Banjoboutmontage.
Opslaan in lijst

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE CMP/FLV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:4,9
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
20 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP banjo bout
Afdichting materiaal
NBR