€ 30,67/ stukexcl. btw
€ 37,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE AL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 4 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 20 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |