€ 34,21/ stukexcl. btw
€ 41,39incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:4 |
Openingsdruk | 3,5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |