€ 36,15/ stukexcl. btw
€ 43,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE SC |
Uitvoering | Banjo-oog |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 4 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |