€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE c/RUB |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel met kogelkraan links |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |