€ 53,48/ stukexcl. btw
€ 64,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE c/RUB |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel met kogelkraan links |
Stuurdrukverhouding | 1:5 |
Openingsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 15L |
Afdichting materiaal | NBR |