€ 37,40/ stukexcl. btw
€ 45,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE FL |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 4,5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |