Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend flensbaar VBPDE 1/2'' FL

  • ERIKS:14812856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze klep wordt gebruikt om een cilinder in beide richtingen in positie te blokkeren, waarbij stroming in de ene richting wordt toegestaan en in de tegenovergestelde richting wordt geblokkeerd totdat de stuurdruk de klep opent. Met flensmontage kan hij rechtstreeks op de actuator worden gemonteerd.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 44,87/ stukexcl. btw

€ 54,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE FL
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:5,5
Openingsdruk
4,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR