€ 25,55/ stukexcl. btw
€ 30,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPDE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:5,5 |
Openingsdruk | 4 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 35 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 18L |
Afdichting materiaal | NBR |