€ 77,11/ stukexcl. btw
€ 93,30incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VSQL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Instelbereik | 20 - 350 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |