Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel met terugslagklep VSQAPP 3/4"

  • ERIKS:14229055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volgordekleppen worden gebruikt om 2 cilinders in volgorde te schakelen: hij levert een oliestroom aan het secundaire circuit wanneer de functie van het primaire circuit is vervuld en de drukinstelling is bereikt. De retourstroom is vrij. De klep wordt niet beïnvloed door retourdruk.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Montage:
  • Leidingmontage: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 130,25/ stukexcl. btw

€ 157,60incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VSQAPP
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
400 bar
Max. oliestroom
110 l/min
Instelbereik
50 - 400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR