€ 90,71/ stukexcl. btw
€ 109,76incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VS2C |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 400 bar |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Instelbereik | 50 - 400 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |