€ 86,24/ stukexcl. btw
€ 104,35incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Drukbegrenzingsventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 160 l/min |
Instelbereik | 50 - 400 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |