Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Differentiële in-line overdrukklep VMPP L D5 3/4'' V 50-400 ba

  • ERIKS:14812908
Image 1
Deze klep wordt gebruikt om de druk in een hydraulisch circuit te begrenzen tot een gespecificeerde waarde. Wanneer deze waarde wordt bereikt, opent de klep en laat de druk ontsnappen zodat deze niet boven de ingetelde waarde stijgt. Deze gedifferentieerde klep opent iets langzamer, maar houdt de ingestelde waarde constanter wanneer het debiet verandert.

Materiaal:
  • Huis: verzinkt staal.
  • Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
  • Afdichtingen: Buna-N.
Opslaan in lijst

€ 86,32/ stukexcl. btw

€ 104,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VMPP L D5
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Drukbegrenzingsventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
50 - 400 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR