€ 50,32/ stukexcl. btw
€ 60,89incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMPDI |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Cross-over ventiel |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Doorgeboorde boringen |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Instelbereik | 30 - 180 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |