€ 164,08/ stukexcl. btw
€ 198,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAU |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Cross-over ventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 160 l/min |
Instelbereik | 50 - 400 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |